Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Welding goggles FORNAX®plus
Maximum protection in an innovative design
Register now and access more than 60,000 products
Modèle(s) disponible(s)
Register now and access more than 60,000 products
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
Protection optimale de la zone des yeux
- Protection latérale intégrée
- Verre panoramique pour un grand champ de vision
Technologie de verre spéciale avec traitement de qualité supérieure
- Réduit l'éblouissement causé par les étincelles de soudage
- Vue sans distorsion
- Verre traité anti-rayures et traitement antibuée à l'intérieur
- Verre teinté gris pour une excellente reconnaissance des couleurs
- Protection contre les rayons infrarouges et l'éblouissement
- Protection UV 100 % (jusqu'à 400 nm)
Technologie de branches innovante
- Branches flexibles à deux composants pour un grand confort et un ajustement parfait
- Branche inclinable pour une grande flexibilité de réglage
- Ajustement parfait sans marques de pression, même après de longues périodes d'utilisation
Conception intelligente
- Très compactes une fois repliées
- Utilisation parfaite en association avec des masques de protection
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!