Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
CERALINE sanding sleeve For expansion and inflatable rollers
For perfect pre-sanding of flat and slightly profiled components made of steel or stainless steel with strict requirements for decorative surfaces
Register now and access more than 60,000 products
Modèle(s) disponible(s)
Register now and access more than 60,000 products
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
Extrêmement résistant et taux d'enlèvement de matériau élevé avec un ponçage à faible échauffement
Grain de ponçage hautes performances et couche supérieure de ponçage actif
Très longue longévité et faible pression de contact
Grain céramique hautes performances
Additifs de meulage actif
Meulage à très faible échauffement, sans décoloration du matériau
* Marque commerciale de Special Metals Corporation
Idéal pour le ponçage des surfaces, les travaux d'ébavurage légers et l'élimination de la peau de laminage
Matériaux compatibles :
Acier inoxydable, acier résistant à la rouille et à l'acide, acier coulé (fortement allié), par ex. Inconel®*, acier et métaux non ferreux.
- A grande vitesse, un gros grain agit comme un grain plus fin alors qu'à faible vitesse, un grain fin agit comme un grain plus gros.
- Utiliser des outils possédant une faible pression de contact ; une forte pression de contact entraîne une usure prématurée.
- Lorsque l'évacuation des copeaux est insuffisante, ne pas augmenter la pression de contact, mais utiliser un grain plus grossier.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!