Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Trizact® cloth-backed sanding sleeve
For sanding, polishing (finish sanding) and removing rolling skin.
Register now and access more than 60,000 products
Modèle(s) disponible(s)
Register now and access more than 60,000 products
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
Adaptabilité élevée, qualité de surface uniforme des pièces profilées
Couche X semi-flexible
Ponçage agressif, faible rugosité de surface, durée de vie considérablement plus longue, fini de ponçage très fin
Structure de grain uniforme pyramidale 3 dimensions.
Ponçage à très faible échauffement, faible décoloration du matériau
Faible température de ponçage grâce aux matériaux actifs additionnels
Matériaux compatibles : Acier inoxydable, acier résistant à la rouille et à l'acide, acier coulé (fortement allié), acier et métaux non ferreux
A des vitesses de rotation élevées, un grain grossier agit comme un grain plus fin et à faible vitesse, un grain fin agit comme un grain plus grossier.
Utiliser des outils possédant une faible pression de contact ; une forte pression de contact entraîne une usure prématurée.
Lorsque l'évacuation des copeaux est insuffisante, ne pas augmenter la pression de contact mais utiliser un grain plus grossier.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!