STAMISOL ADVANCED FA 2 TAPE façade membrane

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

STAMISOL ADVANCED FA 2 TAPE façade membrane

Robust membrane for use on façades with decorative joints, an open joint portion of max. 50 % of the façade surface and clear joint widths of up to 50 mm.

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version
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
  • Résistance extrême aux rayons UV, à la chaleur et à l'humidité

  • Offre aux murs une protection durable contre l'eau et le vent

  • Respirante, évite les risques de condensation et facilite l'isolation thermique

  • Donne une façade ouverte avec plus de contraste et de profondeur
Indication

Les films de protection pour toit et les membranes de façade Stamisol doivent uniquement être associés à des produits et accessoires de la gamme Stamisol !


Les propriétés mécaniques indiquées dans les données produit sont des valeurs moyennes, avec une tolérance de ±10 %.