Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Façade membrane STAMISOL EXTREME DW
Extremely durable black membrane for use on façades with decorative joints, an open joint portion of max. 50 % and joint widths of up to 100 mm
Register now and access more than 60,000 products
Modèle(s) disponible(s)
Register now and access more than 60,000 products
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
- Extrêmement robuste avec résistance permanente aux rayons UV (test de 10 000 h), à la chaleur et à l'humidité
- La membrane offre aux murs une protection durable contre l'eau et peut supporter des conditions extrêmement venteuses
- Stimule l'attrait esthétique des habillages de façade en apportant contraste et profondeur
- La membrane respirante prévient la condensation et facilite l'isolation thermique
Les films de protection pour toit et les membranes de façade Stamisol doivent uniquement être associés à des produits et accessoires de la gamme Stamisol !
Les propriétés mécaniques indiquées dans les données produit sont des valeurs moyennes, avec une tolérance de ±10 %.
- Pour tous les types de sous-structures (bois, métal, etc.)
- Peut être collée sur n'importe quel matériau de support
- Pour façades suspendues et ouvertes
- Posée directement sur l'isolation thermique
- Peut être collée sur n'importe quel matériau de support
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!