Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Façade membrane STAMISOL PERFORM FI 2 TAPE
Black membrane for use on closed or open façades with a joint width of up to 30 mm and an opening proportion of up to 30%
Register now and access more than 60,000 products
Modèle(s) disponible(s)
Register now and access more than 60,000 products
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
- Résistance extrême aux rayons UV, à la chaleur et à l'humidité
- Offre aux murs une protection durable contre l'eau et le vent
- Respirante, évite les risques de condensation et facilite l'isolation thermique
- Classe de protection anti-incendie E conforme à la norme EN 13501-1 B-s1, d0
Les films de protection pour toit et les membranes de façade Stamisol doivent uniquement être associés à des produits et accessoires de la gamme Stamisol !
Les propriétés mécaniques indiquées dans les données produit sont des valeurs moyennes, avec une tolérance de ±10 %.
- Pour tous les types de sous-structures (bois, métal, etc.)
- Posée directement sur l'isolation thermique
- Résultats de pose impeccables sur tous les supports
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!