Façade membrane Stamisol Safe One
Façade membrane Stamisol Safe One - 1
Façade membrane Stamisol Safe One - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Façade membrane Stamisol Safe One

Non-combustible façade membrane in black, for use on façades with decorative joints, an open joint portion of max. 50% of the façade surface and clear joint widths of 50 mm

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version
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
  • Membrane de façade non inflammable Euroclass A2-s1, d0

  • Résistance extrême aux rayons UV, à la chaleur et à l'humidité

  • Offre aux murs une protection durable contre l'eau et le vent

  • Respirante, évite les risques de condensation et facilite l'isolation thermique

  • Donne une façade ouverte avec plus de contraste et de profondeur
IndicationLes membranes de façade Stamisol doivent uniquement être associées à des produits et accessoires de la gamme Stamisol Safe One.
Les propriétés mécaniques indiquées dans les données produit sont des valeurs moyennes, avec une tolérance de ±10 %.