WÜTOP® façade membrane Duo Façade Plus
WÜTOP<SUP>®</SUP> façade membrane Duo Façade Plus - 1
WÜTOP<SUP>®</SUP> façade membrane Duo Façade Plus - 2
WÜTOP<SUP>®</SUP> façade membrane Duo Façade Plus - 3

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

WÜTOP® façade membrane Duo Façade Plus

WÜTOP® Duo Façade Plus is suitable for all back-ventilated façade structures with closed formwork and without direct UV radiation.

Lire la description de l'article

Disponible en 2 versions
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
Peut être utilisée à l'épreuve du vent dans les structures de façade.


  • Fournit une protection complète contre la condensation conformément à la norme DIN 4108 lorsqu'elle est utilisée en combinaison avec un pare-vapeur appliqué à l'intérieur de la pièce avec une valeur sd de ≥ 2 m (par ex. Wütop DB 2, réf. 0681 000 004).

  • Wütop Duo Façade Plus est la solution optimale pour créer une construction de façades coupe-vent sur des structures en bois, des constructions métalliques et des rénovations.

  • Elle offre un excellent environnement de vie grâce à ses exceptionnelles propriétés physiques de construction.