Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
WÜTOP® façade membrane Duo Façade Plus
WÜTOP® Duo Façade Plus is suitable for all back-ventilated façade structures with closed formwork and rhomboid formwork with transverse joints of up to 1 cm without direct UV radiation.
Register now and access more than 60,000 products
Modèle(s) disponible(s)
Register now and access more than 60,000 products
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
Peut être utilisée à l'épreuve du vent dans les structures de façade.
- Fournit une protection complète contre la condensation conformément à la norme DIN 4108 lorsqu'elle est utilisée en combinaison avec un pare-vapeur appliqué à l'intérieur de la pièce avec une valeur sd de ≥ 2 m (par ex. Wütop DB 2, réf. 0681 000 004).
- Wütop Duo Façade Plus est la solution optimale pour créer une construction de façades coupe-vent sur des structures en bois, des constructions métalliques et des rénovations.
- Elle offre un excellent environnement de vie grâce à ses exceptionnelles propriétés physiques de construction.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!