Façade membrane WÜTOP® insulated façade for wind and rainproof façade constructions
Façade membrane WÜTOP<SUP>® </SUP>insulated façade for wind and rainproof façade constructions - 1
Façade membrane WÜTOP<SUP>® </SUP>insulated façade for wind and rainproof façade constructions - 2
Façade membrane WÜTOP<SUP>® </SUP>insulated façade for wind and rainproof façade constructions - 3

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Façade membrane WÜTOP® insulated façade for wind and rainproof façade constructions

The UV-stabilised façade membrane is suitable for all back-ventilated façade structures with closed and open claddings with an open joint portion of max 40 % of the façade surface and clear joint widths of up to 50 mm

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version
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
  • Coupe-vent et imperméable

  • Protège l'isolation contre la pluie battante et la neige en rafales

  • Inflammabilité normale

  • Hautement perméable à la vapeur

  • Résistance élevée aux UV

  • Proportion de joints rapportée à la surface de la façade jusqu'à 40 %

  • Largeur de joint ouvert jusqu'à 50 mm

  • Pose rapide et efficace

  • Surface noire

  • Température de pose comprise entre +5°C et +50°C
Indication
  • Les normes, réglementations techniques et instructions de pose en vigueur doivent être respectées lors de la pose.

  • Les normes DIN 18516-1 et DIN 1055 (parties 1-4) doivent être respectées lors de l'installation