Fall arrester HSG-18 Compact
Fall arrester HSG-18 Compact - 1
Fall arrester HSG-18 Compact - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Fall arrester HSG-18 Compact

Lightweight fall arrester with belt strap, in particular for use involving aerial work platforms

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version
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
Avec mousquetons en aluminium à verrouillage triple



Poids maximal autorisé de l'utilisateur : 135 kg



Amortisseur de chute intégré à la ceinture pour absorber l'énergie de chute


  • L'amortisseur de chute garantit que la transmission de la force au point de fixation est inférieure à 3 kN pour un utilisateur pesant jusqu'à 100 kg

  • Avec un utilisateur pesant entre 100 et 135 kg, la transmission de la force au point de fixation est comprise entre 3 et 6 kN.


Construction légère et compacte



Testé sur des bords doubles