Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Fall arrester device Pro with steel cable
Offers optimum freedom of movement and flexibility during work whilst providing maximum safety in the event of a fall
Register now and access more than 60,000 products
Modèle(s) disponible(s)
Register now and access more than 60,000 products
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
- Sécurité optimale grâce à la rétraction automatique du câble en acier
- En cas de chute, le dispositif bloque le mouvement à partir d'une vitesse de chute de 1,5 m/s
- Boîtier robuste en matière plastique
- Mousqueton à pivotement rotatif empêchant la torsion du câble
- Convient aux applications horizontales et verticales
- Testé sur des bords coupants
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!