Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
W-ABZ window installation rail
Fall-proof, adjustable window mounting with approval
Register now and access more than 60,000 products
Modèle(s) disponible(s)
Register now and access more than 60,000 products
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
Certifié et homologué antichute
Systématique, flexible, sécurisé
Le système d'installation de fenêtres W-ABZ permet d'installer les fenêtres sans chutes, dans le respect de toutes les consignes et réglementations applicables
Les dimensions sont basées sur les agréments, normes et instructions suivants :
- Z-14.4-728 Système de fixation de fenêtre anti-chutes
- ATE-08/0190 Chevilles plastique pour ancrage multiple de systèmes non porteurs dans le béton et la maçonnerie
- ATE-11/0190 Vis autoformeuses pour constructions en bois
- Consigne ETB "Composants anti-chutes"
- Consignes de préparation et d'installation de fenêtres et de portes extérieures, notamment le Chapitre 5 (réf. : 5995000000).
- Eurocode 1 - Effets
- Brique calcaire pleine, béton, bois de résineux C24
- Pour installer les fenêtres sans chutes
- Respecter les instructions d'installation.
- Le système d'installation de fenêtres W-ABZ est fixé au montant de la fenêtre pour empêcher les chutes.
- Le système de fixation W-ABZ peut également être monté tout autour de la fenêtre et utilisé comme un système de fixation de fenêtres homologué. Par exemple, le transfert des charges dues au vent peut être déterminé et vérifié.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!