Fall arrester set Elastico W1005 3 pieces

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Fall arrester set Elastico W1005 3 pieces

Complete set comprising safety harness, fall arrest traveller with 15 m rope and storage case

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version
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
Harnais de sécurité


  • Liberté de mouvement maximale et très agréable à porter grâce aux bretelles élastiquées du harnais au dos et aux épaules

  • Les outils sont rapidement à portée de main grâce aux boucles d'accrochage sur les côtés

  • Le harnais de sécurité a été testé et approuvé jusqu'à 140 kg


Coulisseau antichute


  • Le dispositif antichute coulisse librement dans le sens de la montée et se bloque automatiquement en cas de chute

  • Avec une corde Kernmantle robuste et flexible de 11 mm

  • Le dispositif antichute a été testé et approuvé jusqu'à 140 kg
Indication
  • Si les deux boucles de poitrine sur le harnais de sécurité ne sont pas utilisées avec une longe, elles doivent être connectées au moyen d'un mousqueton à vis

  • Si des boucles de poitrine sont utilisées comme point d'ancrage sur le harnais de sécurité, les deux boucles doivent être connectées au mousqueton à vis de la longe

  • Lors de l'utilisation d'une ceinture de protection antichute et d'un dispositif de fixation, le poids de l'utilisateur est déterminant