Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
False edge tape Sealing tape, pressure-tight
The pressure-tight sealing tape with one-sided adhesive surface is optimally suited for false edging.
Register now and access more than 60,000 products
Modèle(s) disponible(s)
Register now and access more than 60,000 products
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
Application simple et rapide.
La surface autocollante sur un côté garantit une fixation temporaire efficace lors du montage.
Aucune influence sur le matériau en cas de contraintes de pression élevées.
Le ruban d'étanchéité étanche à la pression ne se déforme pas, même en cas de contraintes de pression élevées.
Très bonne propriété de matériau.
Large éventail d'applications grâce au niveau élevé d'allongement à la rupture et de résistance à la traction.
Le papier adhésif du ruban d'étanchéité n'est pas adapté pour les systèmes de fixation permanents et nécessite une fixation supplémentaire. Le ruban d'étanchéité étanche à la pression n'est pas résistant à l'huile, aux acides ou aux alcalis. L'exposition aux intempéries doit être limitée à la durée du montage.
Le ruban d'étanchéité étanche à la pression offre une large gamme d'applications dans les constructions en métal, en bois et en béton.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!