Fast grinding polish P10 Plus
Fast grinding polish P10 Plus - 1
Fast grinding polish P10 Plus - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Fast grinding polish P10 Plus

Highly abrasive high-gloss polish for quickly removing surface defects in fresh repairs and fully hardened top coats

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version
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
Composition innovante à base d'oxyde d'aluminium


  • Excellent rendement associé à une brillance exceptionnelle

  • Elimine facilement les rayures dues au ponçage avec un grain P1500 ou supérieur


Viscosité élevée


  • Le polish n'éclabousse pas

  • Economique

  • Génère peu de poussière

  • Plus besoin de renettoyer les zones adjacentes


Utilisation manuelle ou avec une lustreuse



Pour les peintures classiques et anti-rayures



Peut être utilisé sur les surfaces peintes récentes ou anciennes



Sans silicone

Indication

En raison de sa composition chimique, cet agent de polissage est sûr lorsqu'il est utilisé comme prévu.


Pour obtenir une surface optimale sans microrayures, le produit Fast Grinding Polish Plus ne doit pas être mélangé avec d'autres polish ou solvants. Dans le cas contraire, toute garantie est annulée.


A des températures de stockage de préférence comprises entre 15 et 25 °C, les récipients d'origine peuvent être conservés pendant 24 mois. Protéger les conteneurs du gel et de la lumière directe du soleil pendant le stockage.