Façade construction screw Faba® type BZ with hexagon head and sealing washer
Façade construction screw Faba<SUP>®</SUP> type BZ with hexagon head and sealing washer - 1
Façade construction screw Faba<SUP>®</SUP> type BZ with hexagon head and sealing washer - 2
Façade construction screw Faba<SUP>®</SUP> type BZ with hexagon head and sealing washer - 3
Façade construction screw Faba<SUP>®</SUP> type BZ with hexagon head and sealing washer - 4

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Façade construction screw Faba® type BZ with hexagon head and sealing washer

A2 stainless steel with additional zinc-plating and anti-friction coating. For fixing steel, aluminium profiles and sandwich elements on steel and aluminium substructures ≥ 1.25 mm

Lire la description de l'article

Disponible en 8 versions
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
Le placage en zinc supplémentaire de la vis ne sert pas de protection anticorrosion mais, associé au revêtement anti-frottement, il facilite l'autotaraudage de la vis en acier inoxydable dans les ossatures en acier



La rondelle d'étanchéité se compose d'un dos en acier inoxydable A2 avec joint vulcanisé en EPDM de haute qualité



Convient aux assemblages tI / tII conformément à l'agrément technique ATE-10/0184


  • Acier/acier

  • Aluminium/acier

  • Aluminium/aluminium


Egalement conforme à l'agrément technique ATE-13/0210 pour le montage en sandwich à partir d'une longueur ≥ 50 mm dans les ossatures en acier

Domaine d'application