Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Internal thread anchor W-VI-IG, A4 stainless steel for Allrounder WIT-VM 250, masonry with SH perforated sleeve, Concrete Multi WIT-UH 300 and Pure Epoxy WIT-PE 1000 injection systems
For injection systems Allrounder WIT-VM 250, masonry with perforated sleeve SH and Concrete Multi WIT-UH 300 and Pure Epoxy WIT-PE 1000. A4 stainless steel
Register now and access more than 60,000 products
Modèle(s) disponible(s)
Register now and access more than 60,000 products
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
Peut être utilisée pour les systèmes de scellement suivants :
- Système de scellement polyvalent WIT-VM 250, maçonnerie (SH) - briques pleines et alvéolées, béton cellulaire
- Système de scellement WIT-Nordic, maçonnerie (SH) - briques pleines et alvéolées, béton cellulaire
- Système de scellement CONCRETE-MULTI WIT-UH 300, béton fissuré et non fissuré
- Système de scellement PURE-EPOXY WIT-PE 1000, béton fissuré et non fissuré
W-VI-IG/A4 (acier inoxydable A4) peut être utilisé dans des zones sous abri sèches, à l'extérieur (y compris dans les atmosphères industrielles et près de la mer) ou dans des pièces humides, tant que les conditions ne sont pas particulièrement agressives.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!