Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Internal thread anchor W-VI-IG, A4 stainless steel for Allrounder WIT-VM 250, masonry with SH perforated sleeve, Concrete Multi WIT-UH 300 and Pure Epoxy WIT-PE 1000 injection systems
For injection systems Allrounder WIT-VM 250, masonry with perforated sleeve SH and Concrete Multi WIT-UH 300 and Pure Epoxy WIT-PE 1000. A4 stainless steel
Register now and access more than 60,000 products
Modèle(s) disponible(s)
Register now and access more than 60,000 products
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
- Système de scellement ALLROUNDER WIT-VM 250, maçonnerie (SH), briques pleines ou creuses, béton cellulaire
- Système de scellement WIT-Nordic, maçonnerie (SH), briques solides ou creuses, béton cellulaire
- Système de scellement BETON MULTI WIT-UH 300, béton fissuré et non fissuré
W-FAZ-IG/A4 (acier inoxydable A4) peut être utilisé dans les zones sous abri sèches, à l'extérieur (y compris dans les atmosphères industrielles et les zones côtières) ou dans les pièces humides, en l'absence de conditions particulièrement agressives.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!