WIT-IG internally threaded sleeve, zinc-plated steel for WIT-VM 250 injection systems in masonry

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

WIT-IG internally threaded sleeve, zinc-plated steel for WIT-VM 250 injection systems in masonry

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version
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
  • Acier zingué

  • Le scellement peut aussi être réalisé dans les joints de maçonnerie

  • Béton cellulaire :
  • Ancrage dans un trou de perçage, aucun outil requis

  • Aucune contrainte d'expansion dans le support : entraxe et distance aux bords minimum

  • La cartouche est réutilisable jusqu'à sa date de péremption, en remplaçant le bec mélangeur ou en la refermant avec le capuchon

  • Fixation par scellement à verrouillage de forme entre le mortier, le tamis, la tige d'ancrage ou la douille taraudée et le support d'ancrage

  • Résiste à des températures allant jusqu'à 50 °C à long terme et jusqu'à 80 °C à court terme

  • Température de mise en œuvre du mortier :
  • Minimum +5 °C

  • Température de transport et de stockage (cartouche) : +5 °C à +25 °C

  • Durée de conservation minimum lorsque le produit est stocké correctement : 18 mois
Indication

Dans le béton cellulaire, seul l'ancrage avec le tamis WIT-SH 18/95 est autorisé !