- Matériau de renforcement de qualité supérieure pour application avec la résine de réparation VAKU 80
- Le trempage dans la résine de réparation VAKU 80 permet à la toile de fibre de verre d'être drapée facilement dans la forme désirée
- Le matériau est souple et facile à façonner, ce qui le rend parfait pour reconstruire des formes existantes
- Cela restaure la force d'origine
Couper la toile de fibre de verre 2 cm plus large que la zone à réparer lors de la réparation des panneaux de carrosserie, toujours appliquer du primaire antirouille. Pour une utilisation en combinaison avec la toile en fibre de verre VAKU 90, assurer une application sans bulle. Appliquer le VAKU 80 mouillé sur mouillé en plusieurs étapes.
Pour les trous plus grands ou les fissures dans les pièces GFRP, telles que les pare-chocs, pour les trous de rouille et les cavités dans les panneaux de carrosserie
- Auto/poids lourds : Construction de véhicules, de bateaux, de carrosseries et de châssis pour la réparation des points de rupture. Pour réparer les pièces GFRP et pour restaurer la forme et la stabilité.
- Métallique : Peut être utilisé dans l'industrie métallurgique pour la réparation et la restauration de pièces GFRP et pour la construction de prototypes et de bateaux.
- Bois : ne pas utiliser !
La surface doit être propre, sèche et exempte de graisse. Préparer la zone affectée avec du papier abrasif grossier. Déchirer la fibre de verre. Le déchirement nivelle la transition entre plusieurs couches. Peindre la zone à réparer avec de la résine de réparation VAKU 80, appliquer la fibre de verre et imprégner de la résine de réparation VAKU 80.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!