Filler VAKU 20
Filler VAKU 20 - 1
Filler VAKU 20 - 2
Filler VAKU 20 - 3

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Filler VAKU 20

Fine filler with high elasticity for sealing pores and for repairing small scratches, grooves and uneven surfaces

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version
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
Combinaison mastic et résine optimale


  • Remplissage non poreux et fermé

  • Faible émission de poussière lors du ponçage


Séchage rapide


Permet de poursuivre directement avec le traitement ultérieur (ponçage, remplissage et application de la couche de finition) et ainsi de gagner du temps



Facile à poncer


  • Pratique

  • Simplifie le traitement ultérieur de l'objet


Pigmentation de couleur blanc brillant


  • Surface et préparation optimales pour la peinture de finition

  • Idéal pour la fabrication de meubles et de maquettes


Résistance thermique jusqu'à 80 °C

Indication

Pointe : Avant d'appliquer le revêtement final, écrémer la zone réparée avec un primaire universel monocomposant ou bicomposant, le primaire HS ou Rust Stop Quattro (pour éliminer les risques de marquage sur les bords et de ternissement)



Teneur en COV maximale autorisée du VAKU 20 : 250 g/l de produit catégorie 2(b). Teneur en COV max. conformément au décret allemand sur les peintures et vernis à base de solvants (ChemVOC FarbV) : 2 g/l