Filler VAKU 30
Filler VAKU 30 - 1
Filler VAKU 30 - 2
Filler VAKU 30 - 3
Filler VAKU 30 - 4

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Filler VAKU 30

Universal filler with outstanding properties. Can be used as knifing and fine filler.

Lire la description de l'article

Disponible en 2 versions
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
Ne fissure pas sur les bords lors d'un ponçage fin



Elasticité optimale pour obtenir des surfaces lisses et fermées


Aucune retouche nécessaire avec du mastic fin



Séchage rapide


Garantit un traitement ultérieur rapide pour gagner du temps (ponçage, remplissage et application de la couche de finition)



Ponçage facile, dégagement de poussière minimisé


  • Pratique

  • Simplifie le traitement ultérieur du mastic


Pouvoir garnissant élevé et haute résistance



Résistance thermique jusqu'à 80 °C

Indication

Astuce 1


Pour une protection anticorrosion optimale et une adhérence fiable, apprêter la zone à traiter avec le produit Multi-Fill bicomposant avant d'appliquer le mastic (ne pas utiliser de primaire monocomposant, sous peine de perte d'adhérence)



Astuce 2


Mieux vaut utiliser moins de produit. Pour une application sans pores, il est important d'appliquer le mastic en plusieurs couches fines.



Teneur en COV maximale autorisée du VAKU 30 : 250 g/l de produit catégorie 2(b). Teneur en COV max. conformément au décret allemand sur les peintures et vernis à base de solvants (ChemVOC FarbV) : 0 g/



Ne pas utiliser sur les surfaces très abîmées.