Filler VAKU 40
Filler VAKU 40 - 1
Filler VAKU 40 - 2
Filler VAKU 40 - 3

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Filler VAKU 40

Filler for filling and levelling deep uneven surfaces and scratches

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version
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
Poids spécifique réduit de 30 %


  • Ponçage extrêmement facile et dégagement de poussière minimisé

  • Facile à utiliser


Séchage rapide


Permet de passer rapidement aux étapes suivantes et de gagner du temps



Pouvoir comblant élevé et stabilité élevée sous contrainte



Résistance thermique jusqu'à 80 °C

Indication

Teneur en COV maximale autorisée du VAKU 40 : 250 g/l de produit catégorie 2(b). Teneur en COV max. conformément au décret allemand sur les peintures et vernis à base de solvants (ChemVOC FarbV) : 0 g/l