Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Filler VAKU 60
Polyester resin-based TIN-Metallic filler with aluminium pigmentation for vehicle construction and vehicle repairs
Register now and access more than 60,000 products
Modèle(s) disponible(s)
Register now and access more than 60,000 products
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
Mastic de qualité supérieure
- Combinaisons mastic et résine de qualité supérieure pour boucher les pores et de lisser les surfaces irrégulières
- Faible émission de poussière lors du ponçage
Pour les exigences de haute qualité des spécialistes
La pigmentation aluminium assure un niveau extrêmement élevé de résistance sur les substrats métalliques
- Les mastics sont sensibles au séchage trop rapide
- Attention ! – Risque de fissuration au-dessus de 80 °C
- Faire particulièrement attention avec les sécheurs infrarouges
- Teneur en COV maximale autorisée du VAKU 60 : 250 g/l de produit catégorie 2(b). Teneur en COV max. conformément au décret allemand sur les peintures et vernis à base de solvants (ChemVOC FarbV) : 14 g/l
Adhérence et stabilité exceptionnelles
- Idéal pour une utilisation sur des surfaces verticales, par ex. pour la construction de conteneurs, de silos, de véhicules, pour les pièces de rechange de véhicules, etc.
- Excellente adhérence sur le fer, l'acier, l'aluminium, les surfaces zinguées et galvanisées à chaud
Remplacement pour brasage à l'étain
Peut être utilisé pour les réparations après accident comme substitut de métal d'apport tendre
Automobile/fret
Construction et réparation de véhicules, avec adhérence exceptionnelle sur l'acier, l'aluminium, le zinc et les surfaces galvanisées à chaud. Idéal pour une utilisation comme mastic de substitution dans les pièces de rechange.
Métal :
Construction de machines et constructions en acier, pour combler les irrégularités et les points de soudure. Adhérence optimale sur l'acier, l'aluminium, le zinc et les surfaces galvanisées à chaud
La surface doit être propre, sèche et exempte de graisse
Poncer les surfaces
Dans la mesure du possible, poncer les matériaux en polyester uniquement à l'état sec en raison de leur sensibilité à l'eau
Dosage
2 % de durcisseur
Durée d'utilisation
4 à 5 minutes à 20 °C
Temps de séchage
20 à 30 minutes à 20 °C
Papier abrasif
- P80-280
- Procéder au ponçage à l'eau uniquement une fois le produit complètement sec
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!