Filler VAKU 60
Filler VAKU 60 - 1
Filler VAKU 60 - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Filler VAKU 60

Polyester resin-based TIN-Metallic filler with aluminium pigmentation for vehicle construction and vehicle repairs

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version
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
Mastic de qualité supérieure


  • Combinaisons mastic et résine de qualité supérieure pour boucher les pores et de lisser les surfaces irrégulières

  • Faible émission de poussière lors du ponçage


Pour les exigences de haute qualité des spécialistes


La pigmentation aluminium assure un niveau extrêmement élevé de résistance sur les substrats métalliques

Indication
  • Les mastics sont sensibles au séchage trop rapide

  • Attention ! – Risque de fissuration au-dessus de 80 °C

  • Faire particulièrement attention avec les sécheurs infrarouges

  • Teneur en COV maximale autorisée du VAKU 60 : 250 g/l de produit catégorie 2(b). Teneur en COV max. conformément au décret allemand sur les peintures et vernis à base de solvants (ChemVOC FarbV) : 14 g/l