Filler VAKU 70
Filler VAKU 70 - 1
Filler VAKU 70 - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Filler VAKU 70

Glass fibre reinforcement filler for bridging cracks, holes and for repairing glass fibre reinforced plastics.

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version
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
Proportion équilibrée de fibres de verre


  • Excellentes propriétés d'application

  • Facile à utiliser


Adhérence et stabilité excellentes


  • Particulièrement adapté à une utilisation sur surfaces verticales

  • Excellente adhérence sur le fer, l'acier, l'aluminium, les surfaces zinguées et galvanisées à chaud.

  • Idéal comme mastic garnissant après la réparation des pièces en fibre de verre avec la résine de réparation VAKU 80.


Durcissement rapide


  • Permet de passer aux étapes suivantes rapidement et de gagner du temps.


Teneur en COV maximale autorisée du VAKU 70 : 250 g/l de produit catégorie 2(b). Teneur en COV max. conformément au décret allemand sur les peintures et vernis à base de solvants (ChemVOC FarbV) : 4 g/l.



Résistance thermique jusqu'à 80 °C

Indication

Astuce : Revêtement possible avec les mastics VAKU 20, VAKU 30 et VAKU 40 sans ponçage entre deux couches.



Pour éviter d'éventuelles réclamations, toujours s'assurer que le dosage est correct entre le mastic et le durcisseur.