REFILLOmat filling system
REFILLOmat filling system - 1
REFILLOmat filling system - 2
REFILLOmat filling system - 3
REFILLOmat filling system - 4
REFILLOmat filling system - 5
REFILLOmat filling system - 6

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

REFILLOmat filling system

Economical and safe system for automatic refilling of spray cans

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version
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
Respectueux de l'environnement


grâce à la réduction des déchets et à l'absence de propulseurs toxiques



Sécurité grâce aux porte-aérosols codés


Seul l'aérosol approprié peut être utilisé avec la station correspondante.



  • Manipulation facile

  • Réduction du volume de stockage dans l'atelier

  • Réduction des coûts par rapport aux aérosols classiques

  • Sécurité testée grâce à la certification CE et aux tests conformes à la directive sur les machines
Indication

Pour se protéger contre les décharges électrostatiques et le risque d'explosion associé, la station REFILLOmat doit être mise à la terre par des professionnels via le câble de mise à la terre fourni. Les décharges électrostatiques peuvent provoquer l'explosion des vapeurs de solvant. Utiliser le couvercle de bidon ORSYprotec lors de l'utilisation de liquides inflammables dans des bidons de 20 litres.