- Antidérapant
- Finition en tissu d'un côté
- Plage de températures environ -20 °C à +70 °C
- Allongement à la rupture 200 %
- Résistance à la rupture par traction environ 3,8 MPa
Pour étagères, plans de travail, tiroirs, ateliers et pour couvrir les câbles lors d'événements
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!