Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
MG III fire protection cement
Mortar belonging to mortar group III in accordance with DIN 1053-1, classified as building material A1 in accordance with DIN 4102-4
Register now and access more than 60,000 products
Modèle(s) disponible(s)
Register now and access more than 60,000 products
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
- Hermétique au feu et aux gaz de combustion, réduit la température, condamne les pièces, résistant aux pulvérisations et jets d'eau d'extinction, stabilité mécanique
- Convient au pompage, au pressage et à l'installation manuelle
- Mélange prêt à l'emploi
- Solide même en cas de fortes accumulations
< 1 000 °C.
Utilisation dans les systèmes B1, F, F2, F3, G1, G2, H, H1, H2, H3 et I
- Dérouleur de câble, B1
- Segment de tube M, F
- Segment de tube M léger, F2
- Segment de tube I plus/I iso, F3
- Segment de tube intumescent, G1
- Segment de tube dB, G2
- Segment de tube Z, H
- Segment de tube KL, H1
- Tapis intumescent pour segment de tube plus, H2
- Bande intumescente pour segment de tube plus, H3
- Système de jointure K, I
Etanchéifie les conduits de mur et de plafond pour les tubes ininflammables isolés et non isolés.
S'utilise aussi pour étanchéifier des segments à plusieurs conduits en raison de l'absence de limite au niveau du diamètre du tube ou des dimensions du segment
<32 mm sans autres mesures.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!