Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Fire-retardant coating 5 KS Farbe
Universal fire protection coating for indoor and outdoor use.
Register now and access more than 60,000 products
Modèle(s) disponible(s)
Register now and access more than 60,000 products
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
Revêtement coupe-feu et de protection contre l'incendie à base d'eau, de viscosité moyenne, non hygroscopique avec effet ablatif.
Le revêtement est une émulsion synthétique sans solvant et sans halogène contenant des pigments ignifuges. Le revêtement est classé comme produit à faible émission et ne contient pas de borates, de plastifiants, de formaldéhyde ou d'alkylphénol éthoxylés (APEO).
- Sans solvant, aucune émission de COV
- Peut être soumis à des contraintes mécaniques
- Perméable à l'eau conformément à DIN 1048
- Résistant à l'huile et à l'essence
- Imperméable et résistant aux UV conformément à la norme DIN 53 384
- Résiste au vieillissement
- Flexible lorsqu'il est sec, même en couches épaisses
Bien agiter avant toute utilisation. Nettoyer les bords de l'ouverture. Peut être dilué avec un maximum de 3 % d'eau.
Refermer soigneusement les récipients ouverts après utilisation !
Pour utilisation dans les systèmes de joints de panneaux en fibre minérale EI 60 et EI 90/EI 120. Les systèmes de pénétration mixte pour l'étanchéité des câbles électriques et des tuyaux combustibles/non combustibles.
- Appliquer avec une brosse, un rouleau ou un pulvérisateur sans air
- Ouverture de la buse : Sans air de 0,58 à 0,63 mm
- Quantité d'application : 1,35 mm humide = 1 mm sec = 1,82 kg/m2
- Peut être dilué avec un maximum de 3 % d'eau
- Sec hors poussière après environ 3 heures à 20 °C
- Séchage complet après environ 24 heures à 20 °C
Dans le système de pénétration mixte, seuls les bords coupés des panneaux en fibre minérale doivent être revêtus sur tout leur pourtour. Les câbles à l'intérieur de la cloison n'ont pas besoin de revêtement.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!