Fire-retardant coating 5 KS Farbe

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Fire-retardant coating 5 KS Farbe

Universal fire protection coating for indoor and outdoor use.

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version
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
Revêtement coupe-feu et de protection contre l'incendie à base d'eau, de viscosité moyenne, non hygroscopique avec effet ablatif.



Le revêtement est une émulsion synthétique sans solvant et sans halogène contenant des pigments ignifuges. Le revêtement est classé comme produit à faible émission et ne contient pas de borates, de plastifiants, de formaldéhyde ou d'alkylphénol éthoxylés (APEO).


  • Sans solvant, aucune émission de COV

  • Peut être soumis à des contraintes mécaniques

  • Perméable à l'eau conformément à DIN 1048

  • Résistant à l'huile et à l'essence

  • Imperméable et résistant aux UV conformément à la norme DIN 53 384

  • Résiste au vieillissement

  • Flexible lorsqu'il est sec, même en couches épaisses
Indication

Bien agiter avant toute utilisation. Nettoyer les bords de l'ouverture. Peut être dilué avec un maximum de 3 % d'eau.


Refermer soigneusement les récipients ouverts après utilisation !