Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Würth fire protection foam
A fire protection foam for fire-safe sealing of linear joints
Register now and access more than 60,000 products
Modèle(s) disponible(s)
Register now and access more than 60,000 products
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
Mousse structurale expansible ignifuge à 1 composant :
- Classes de résistance au feu jusqu'à EI 180
- Largeur de joint jusqu'à 30 mm
- Hermétique au feu et aux gaz de combustion
- Compatible avec le pistolet mastics-colles
- Adhère très bien à la plupart des matériaux de construction
- Peut être utilisée sur les matériaux de construction tels que le béton, la maçonnerie, la brique en argile, la Leca, le mortier chimique, etc.
- Bonne isolation phonique
L'utilisation pour des joints coupe-feu doit être conforme à l'agrément technique ETA N°21/0517 et aux instructions de montage Würth. Afin de protéger la mousse expansive des UV, surcoucher la mousse durcie avec un enduit de type plâtre, bande ou mastics.
Etanchéification des joints verticaux et horizontaux dans les murs solides (épaisseur supérieure à 150 mm) conformément à la norme ETA-21/0517
Lire la fiche de données de sécurité avant l'utilisation. La surface doit être propre et exempte de poussière, de graisse et de toute substance pouvant nuire à la bonne adhérence de la mousse. Humidifier la surface avec de l'eau. Lors de l'application de la mousse, maintenir l'aérosol verticalement avec la valve orientée vers le bas. Pour un séchage plus rapide et uniforme, réhumidifier avec de l'eau.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!