Würth fire protection foam

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Würth fire protection foam

A fire protection foam for fire-safe sealing of linear joints

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version
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
Mousse structurale expansible ignifuge à 1 composant :


  • Classes de résistance au feu jusqu'à EI 180

  • Largeur de joint jusqu'à 30 mm

  • Hermétique au feu et aux gaz de combustion

  • Compatible avec le pistolet mastics-colles

  • Adhère très bien à la plupart des matériaux de construction

  • Peut être utilisée sur les matériaux de construction tels que le béton, la maçonnerie, la brique en argile, la Leca, le mortier chimique, etc.

  • Bonne isolation phonique
Indication

L'utilisation pour des joints coupe-feu doit être conforme à l'agrément technique ETA N°21/0517 et aux instructions de montage Würth. Afin de protéger la mousse expansive des UV, surcoucher la mousse durcie avec un enduit de type plâtre, bande ou mastics.