Fire protection foam Kombi

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Fire protection foam Kombi

Two-component fire protection foam with PU base and outstanding fire protection properties. Intumescent.

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version
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
  • Facile et rapide à installer

  • Sans revêtement de surface du câble ou de la cloison

  • Avec les briques coupe-feu, il est possible de fermer davantage d'espace dans la cloison, et ce de manière rapide et économique

  • Mousse souple, facile à ajouter ultérieurement.

  • Peut être peinte

  • Application sans poussière

  • Possibilité de passage de tuyauterie PE et PVC jusqu'à 50 mm de diamètre sans bandage pour câbles
Homologation

Conduit de mur et de plafond résistant au feu Z-19.53-2337

Indication

Les matériaux de coffrage en carton ou en plastique peuvent rester sur la cloison.