Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Fire protection foam Kombi
Two-component fire protection foam with PU base and outstanding fire protection properties. Intumescent.
Register now and access more than 60,000 products
Modèle(s) disponible(s)
Register now and access more than 60,000 products
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
- Facile et rapide à installer
- Sans revêtement de surface du câble ou de la cloison
- Avec les briques coupe-feu, il est possible de fermer davantage d'espace dans la cloison, et ce de manière rapide et économique
- Mousse souple, facile à ajouter ultérieurement.
- Peut être peinte
- Application sans poussière
- Possibilité de passage de tuyauterie PE et PVC jusqu'à 50 mm de diamètre sans bandage pour câbles
Conduit de mur et de plafond résistant au feu Z-19.53-2337
Les matériaux de coffrage en carton ou en plastique peuvent rester sur la cloison.
Pour plus d'informations sur la cloison, se reporter au type d'homologation général Z-19.53-2337.
Utilisation en système [D4]
Combinaison de mousse coupe-feu [D4]
Pour les conduits de mur et de plafond de la classe de résistance au feu "résistant au feu" pour les systèmes de support de câble, les tuyaux d'installation électrique et les tuyaux inflammables et ininflammables.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!