Fire protection pillows

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Fire protection pillows

For fire rated cable seal in flexible partition walls, massive walls and massive floors.

Lire la description de l'article

Disponible en 3 versions
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
Coussins coupe-feu qui s'expansent en cas d'incendie, pouvant être utilisés comme joint permanent ou comme solution temporaire.



Dimensions : (S) 250 x 60 x 30 mm, (M) 250 x 130 x 35 mm et (L) 250 x 180 x 35 mm.



  • Résistance au feu jusqu'à EI 180

  • Mise en œuvre simple et rapide sans outils spéciaux

  • Réutilisable

  • Post-installation simplifiée sans produit d'étanchéité supplémentaire
Indication

Voir Würth ATE 17/0651 et les instructions d'installation lors du scellement des passages de service coupe-feu.