Fire-retardant filler 5 KS SP

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Fire-retardant filler 5 KS SP

Universal fire protection filler for indoor and outdoor use.

Lire la description de l'article

Disponible en 2 versions
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
Garnissage coupe-feu à base d'eau, visqueux et non hygroscopique avec effet ablatif.



Le garnissage coupe-feu est une émulsion synthétique sans solvant et sans halogène contenant des pigments ignifuges. Le garnissage coupe-feu est classé comme produit à faible émission et ne contient pas de borates, de plastifiants, de formaldéhyde ou d'alkylphénol éthoxylés (APEO).


  • Sans solvant, aucune émission de COV

  • Peut être soumis à des contraintes mécaniques

  • Perméable à l'eau conformément à DIN 1048

  • Résistant à l'huile et à l'essence

  • Imperméable et résistant aux UV conformément à la norme DIN 53 384

  • Résiste au vieillissement

  • Flexible après séchage, même en couches épaisses
Indication

Bien agiter avant toute utilisation. Nettoyer les bords de l'ouverture. Dilution possible avec 3 % d'eau max.


Refermer soigneusement les récipients ouverts après utilisation.