Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Register now and access more than 60,000 products
Modèle(s) disponible(s)
Register now and access more than 60,000 products
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
- S-Sn97Cu3 conforme à la norme DIN EN ISO 9453
- Température de traitement : 270-300°C
- Intervalle de fusion : 230–250°C
Adapté au brasage tendre de conduites en cuivre et d'installations d'eau chaude (résistant à la chaleur jusqu'à 110 °C), aux technologies de réfrigération et de climatisation, aux technologies de chauffage et aux interventions sur les radiateurs
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!