Fixing bolt anchor W-FA/S with long U washer for timber construction
Fixing bolt anchor W-FA/S with long U washer for timber construction - 1
Fixing bolt anchor W-FA/S with long U washer for timber construction - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Fixing bolt anchor W-FA/S with long U washer for timber construction

Stud anchor for timber construction, for attachment in non-cracked concrete. Zinc plated steel

Lire la description de l'article

Disponible en 15 versions
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
  • Installation traversante rapide

  • Mise sous charge immédiate, pas de temps d'attente

  • Cheville en acier zingué à expansion contrôlée par couple de serrage

  • Double profondeur d'ancrage - large éventail d'applications
Homologation
  • ATE-02/0001 pour point d'ancrage unique, option 7, béton non fissuré

  • Résistance au feu : F30, F60, F90 et F120 ; exposition au feu conformément à la norme DIN 4102-2:1977-09 (courbe de température uniforme)