Fixanchor W-FA/S
Fixanchor W-FA/S - 1
Fixanchor W-FA/S - 2
Fixanchor W-FA/S - 3
Fixanchor W-FA/S - 4

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Fixanchor W-FA/S

Stud anchor for standard applications in uncracked concrete. Zinc-plated steel

Lire la description de l'article

Disponible en 32 versions
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
  • Application très flexible grâce à 3 profondeurs d'ancrage

  • Entraxes et distances aux bords faibles

  • Montage traversant pour gagner du temps
Homologation
  • Agrément technique européen ATE-02/0001 pour fixation individuelle, option 7, béton non fissuré : Exposition statique ou quasi-statique (M6-M20)

  • Résistance au feu : F30, F60, F90 et F120 ; exposition au feu conformément à la norme DIN 4102-2:1977-09 (courbe de température uniforme)
Domaine d'application