Fixanchor W-FAZ/A4
Fixanchor W-FAZ/A4 - 1
Fixanchor W-FAZ/A4 - 2
Fixanchor W-FAZ/A4 - 3
Fixanchor W-FAZ/A4 - 4
Fixanchor W-FAZ/A4 - 5

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Fixanchor W-FAZ/A4

Stud anchor for high loads in cracked and non-cracked concrete. A4 stainless steel

Lire la description de l'article

Disponible en 40 versions
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
  • Charges admissibles élevées, petites distances axiale et au bord

  • Résistance immédiate ; pas de délai d'attente

  • Gain de temps grâce au montage traversant

  • Cheville sismique contrôlée par couple de serrage en acier inoxydable A4


Profondeur d'ancrage réduite


  • Réduction des temps de perçage et gain de temps

  • Application flexible
Homologation
  • Agrément ATE-99/0011 pour point de fixation individuel, option 1, béton fissuré et non fissuré, classification sismique C1 et C2 (M8-M20)

  • Résistance au feu (M8-M16) : F30, F60, F90 et F120 ; exposition au feu conformément à la norme DIN 4102-2:1977-09 (courbe de température uniforme)

  • Résistance au feu : R30, R60, R90 et R120 ; TR020 (inclus dans ATE-99/0011)
Domaine d'application