Fixanchor W-FAZ PRO dynamic/S
Fixanchor W-FAZ PRO dynamic/S - 1
Fixanchor W-FAZ PRO dynamic/S - 2
Fixanchor W-FAZ PRO dynamic/S - 3
Fixanchor W-FAZ PRO dynamic/S - 4
Fixanchor W-FAZ PRO dynamic/S - 5
Fixanchor W-FAZ PRO dynamic/S - 6
Fixanchor W-FAZ PRO dynamic/S - 7

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Fixanchor W-FAZ PRO dynamic/S

The latest generation of fixing anchors for dynamic loads and fatigue-relevant influences, zinc-plated steel

Lire la description de l'article

Disponible en 8 versions
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
  • Boulons d'ancrage pour fixation à point d'ancrage unique sous charge de fatigue (dynamique) dans le béton

  • Fixation simple, rapide et sécurisée avec le jeu Dynamic

  • Permet d'obtenir une efficacité maximale lors de l'utilisation

  • Facilite le montage avec une distance aux bords minimale des axes

  • Hautes performances, même en cas de contraintes statiques, de sollicitations sismiques ou d'exposition au feu
Homologation

Agrément technique européen ATE-20/0486


  • Fixation à point d'ancrage unique sous contrainte cyclique liée à la fatigue


Agrément technique européen ATE-20/0229


  • Effets statiques ou quasi statiques

  • Sollicitations sismiques, catégories de performance C1 et C2

  • Résistance au feu R30, R60, R90, R120


Capacité de charge en cas d'exposition au feu (courbe de température ETK uniforme) – Avis d'expert n° GS 6.1/20-018-1


  • Durée d'exposition au feu de 180 minutes
Domaine d'application