Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Fixanchor W-FAZ PRO/S
High-performance wedge anchor for high loads in cracked and uncracked concrete, zinc-plated steel
Register now and access more than 60,000 products
Modèle(s) disponible(s)
Register now and access more than 60,000 products
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
Charges les plus élevées avec entraxe et distances aux bords faibles
Les profondeurs d'ancrage maximales extra longues permettent d'atteindre des valeurs de charges par fixation encore plus élevées
Montage rapide avec moins d'impacts au niveau des structures de renfort
Les profondeurs d'ancrage extra-courtes réduisent les temps de perçage et de réglage
Application économique et polyvalente
La profondeur d'ancrage variable permet une utilisation optimale des points d'ancrage en fonction de la profondeur de perçage et de l'application
Entraxe et distance au bord minimum
Permet des fixations à proximité des bords, ainsi que l'utilisation de petites platines et le montage dans des supports minces en béton
Pour bâtiment parasismique
Hautes performances en sollicitations sismiques élevées, catégories de performance sismique C1 et C2
Agrément technique européen ATE-20/0229 pour point de fixation isolé, option 1, béton fissuré et non fissuré :
- Exposition statique ou quasi-statique (M8-M16)
- Sollicitations sismiques, classification C1 et C2 (M8-M16)
- Résistance au feu R30, R60, R90, R120
Capacité de charge et résistance au feu (courbe de température uniforme) - rapport d'expert n° GS 6.1/20-018-1 :
- Durée d'exposition au feu de 180 minutes (M8-M16)
Bureau fédéral de la protection civile suisse (Bundesamt für Bevölkerungsschutz, BABS) - agrément pour les essais aux impacts BZS D 20-602
- Utilisation dans les bâtiments de protection civile suisse (M8-M16, à partir de la profondeur d'ancrage standard hef,std)
Point de fixation isolé ou fixation multiple en application non structurelle avec agrément
- Dans du béton standard C20/25 à C50/60 (béton fissuré et non fissuré)
- Convient au montage préalable, traversant et déporté
Convient à l'ancrage de charges moyennes à lourdes dans le béton :
Montage de structures métalliques, supports, platines, consoles, garde-corps, chemins de câbles, sections de tuyaux, structures en bois, poutres, supports de solives, etc.
Fixations sous contraintes d'activité sismique dans les zones sujettes aux tremblements de terre
Fixations dans des conditions d'exposition au feu
Le goujon d'ancrage W-FAZ PRO/S, en acier zingué, ne peut être utilisé que dans les zones intérieures sèches
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!