Fixanchor W-FAZ PRO/S
Fixanchor W-FAZ PRO/S - 1
Fixanchor W-FAZ PRO/S - 2
Fixanchor W-FAZ PRO/S - 3
Fixanchor W-FAZ PRO/S - 4
Fixanchor W-FAZ PRO/S - 5
Fixanchor W-FAZ PRO/S - 6
Fixanchor W-FAZ PRO/S - 7
Fixanchor W-FAZ PRO/S - 8
Fixanchor W-FAZ PRO/S - 9
Fixanchor W-FAZ PRO/S - 10
Fixanchor W-FAZ PRO/S - 11
Fixanchor W-FAZ PRO/S - 12

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Fixanchor W-FAZ PRO/S

High-performance wedge anchor for high loads in cracked and uncracked concrete, zinc-plated steel

Lire la description de l'article

Disponible en 32 versions
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
Charges les plus élevées avec entraxe et distances aux bords faibles


Les profondeurs d'ancrage maximales extra longues permettent d'atteindre des valeurs de charges par fixation encore plus élevées



Montage rapide avec moins d'impacts au niveau des structures de renfort


Les profondeurs d'ancrage extra-courtes réduisent les temps de perçage et de réglage



Application économique et polyvalente


La profondeur d'ancrage variable permet une utilisation optimale des points d'ancrage en fonction de la profondeur de perçage et de l'application



Entraxe et distance au bord minimum


Permet des fixations à proximité des bords, ainsi que l'utilisation de petites platines et le montage dans des supports minces en béton



Pour bâtiment parasismique


Hautes performances en sollicitations sismiques élevées, catégories de performance sismique C1 et C2

Homologation

Agrément technique européen ATE-20/0229 pour point de fixation isolé, option 1, béton fissuré et non fissuré :


  • Exposition statique ou quasi-statique (M8-M16)

  • Sollicitations sismiques, classification C1 et C2 (M8-M16)

  • Résistance au feu R30, R60, R90, R120


Capacité de charge et résistance au feu (courbe de température uniforme) - rapport d'expert n° GS 6.1/20-018-1 :


  • Durée d'exposition au feu de 180 minutes (M8-M16)


Bureau fédéral de la protection civile suisse (Bundesamt für Bevölkerungsschutz, BABS) - agrément pour les essais aux impacts BZS D 20-602


  • Utilisation dans les bâtiments de protection civile suisse (M8-M16, à partir de la profondeur d'ancrage standard hef,std)
Domaine d'application