Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
W-FAZ/S-UH Fixanchor with large washer for timber construction DIN EN ISO 7094 (DIN 440)
Bolt anchor for the timber constructions, suitable for high loads in cracked and non-cracked concrete. Zinc-plated steel
Register now and access more than 60,000 products
Modèle(s) disponible(s)
Register now and access more than 60,000 products
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
- Charges élevées, petites distances axiale et au bord
- Mise sous charge immédiate ; pas de délai d'attente
- Installation traversante rapide
- Agrément ATE-99/0011 pour fixation individuelle, option 1, béton fissuré et non fissuré
- Résistance au feu (M12 - M16) : F30, F60, F90 et F120 ; exposition au feu conformément à la norme DIN 4102-2:1977-09 (courbe température/temps uniforme)
- Résistance au feu : R30, R60, R90 et R120 ; TR020 (inclus dans l'ATE-99/0011)
Montage simple avec homologation
Béton normal C20/25 à C50/60 (béton fissuré et non fissuré)
Optimal pour le montage de constructions en bois, de bars, etc.
Fixation individuelle sans homologation
Utilisable dans le béton < C20/25 et la pierre naturelle résistante à la compression
Le modèle W-FAZ/S n'est validé que pour être utilisé dans des zones intérieures sèches
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!