Fixanchor W-FAZ/A4-U with large washer DIN EN ISO 7093-1 (DIN 9021)
Fixanchor W-FAZ/A4-U with large washer DIN EN ISO 7093-1 (DIN 9021) - 1
Fixanchor W-FAZ/A4-U with large washer DIN EN ISO 7093-1 (DIN 9021) - 2
Fixanchor W-FAZ/A4-U with large washer DIN EN ISO 7093-1 (DIN 9021) - 3

Izaberite pojedinačne artikle u tabeli ispod da biste dobili detaljne informacije, više slika i dokumente.

Fixanchor W-FAZ/A4-U with large washer DIN EN ISO 7093-1 (DIN 9021)

Bolt anchor for high loads in cracked and non-cracked concrete. Stainless steel A4

Pročitajte opis artikla

3 verzije/a je dostupno