Apparatus castor with fixed holder
Apparatus castor with fixed holder - 1
Apparatus castor with fixed holder - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Apparatus castor with fixed holder

Standard all-rubber tyres, sheet steel rims

Lire la description de l'article

Disponible en 5 versions
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
  • Moyeu à palier lisse

  • Evite d'endommager le sol

  • Dureté : 83±5 Shore A

  • Jante constituée de deux disques en tôle acier, rivetées et électrogalvanisées

  • Faible niveau sonore

  • Faible résistance au roulement

  • Température d'application : -20°C à +60°C

  • Logement en tôle acier galvanisée par électrolyse

  • Collier à bille double à lubrification par graisse

  • Anneau anti-poussière