TIPP® fixed point attachment With galvanised pipe clamps and spacer pipe
TIPP<SUP>®</SUP> fixed point attachment With galvanised pipe clamps and spacer pipe - 1
TIPP<SUP>®</SUP> fixed point attachment With galvanised pipe clamps and spacer pipe - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

TIPP® fixed point attachment With galvanised pipe clamps and spacer pipe

For creating simple fixed point attachments up to DN 150 in building services

Lire la description de l'article

Disponible en 18 versions
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
Isolation acoustique des bruits propagés par la structure conformément à la norme DIN 4109 grâce à une bande de caoutchouc EPDM



Installation simple et rapide sur supports Varifix et rails de montage en C


Trous de montage latéraux



Certification Cradle to Cradle®


  • Modernisation des bâtiments à l'aide de matières non dangereuses

  • Un large éventail d'applications pour l'écoconstruction et la certification des bâtiments conformément aux normes LEED®, BREEAM® et DGNB


Nos produits certifiés Cradle to Cradle Certified® préservent les ressources et sont respectueux de l'environnement. La norme évalue la sécurité, la recyclabilité et la teneur en polluants des matériaux contenus dans le produit final. L'accent est mis ici sur la préservation des ressources, par exemple en utilisant des matériaux recyclés dans le processus de fabrication.