Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Medium-strength and non-running flange sealant
Viscous adhesive and sealing material for sealing flanges and surfaces with large gaps
Register now and access more than 60,000 products
Modèle(s) disponible(s)
Register now and access more than 60,000 products
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
Produit visqueux
Le produit ne goutte pas et ne coule pas, ce qui le rend idéal pour les travaux en hauteur et sur les surfaces verticales.
Etanchéité à 100 %
Les interstices sont complètement comblés, de sorte que le collage assure une protection contre la corrosion due aux frottements et contre la rouille.
Légère flexibilité jusqu'à 120 °C
Compense les différences d'expansion entre les divers matériaux.
Etanchéité immédiate sous faible pression
Le test de pression peut être effectué immédiatement. Il n'y a donc pas de temps d'attente.
Convient également aux métaux passifs
- Convient également à l'étanchéité de brides en aluminium
- Un seul produit pour de nombreux matériaux.
Durcissement rapide
Temps d'immobilisation des véhicules court
Résiste à un grand nombre de bases, gaz, solvants, huiles et carburants
Les plastiques suivants peuvent être affectés en cas d'exposition prolongée : ABS, celluloïd, polystyrène, polycarbonate (Macrolon), PMMA (Plexiglas), polysulfone, SAN (lurane, Tyril), Vinidur, fibre vulcanisée et surfaces peintes. Procéder à un essai au préalable.
Secteur de la construction automobile et de véhicules utilitaires, fabrication de métaux et d'outils, construction navale, construction de machines et de moteurs, électricité et électronique.
La surface doit être exempte d'huile, de graisse et d'autres contaminants. L'adhésion optimale est garantie lorsque les surfaces sont nettoyées avec le nettoyant pour métal 7063 (réf. 0890107063). Respecter les temps de séchage ! Soigneusement pulvériser le produit en quantité suffisante sur les surfaces à nettoyer et laisser s'écouler tout excédent de produit. Les surfaces encore humides doivent être essuyées avec une serviette en papier propre afin de garantir le retrait des contaminants et des excédents de solvant. Nettoyer à nouveau si nécessaire. Avant le collage, laisser complètement sécher la surface afin d'empêcher toute inclusion de solvant dans l'interstice de collage. Appliquer immédiatement la colle, puis joindre les composants. Parallèlement, la vitesse de durcissement dépend de l'effet catalytique du métal et de la largeur des interstices. L'excès de colle expulsé de l'interstice entre les deux pièces ne durcit pas et peut être retiré avec un chiffon sec ou un chiffon saturé de nettoyant à l'acétone (réf. 0893460).
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!